Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 78mm - 8499900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
autrelargeur:
52 mmCaractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - autre
largeur - 52 mm
longueur - 78 mm
hauteur - 15 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242962211
Réf. Sonepar
00165296221
Réf. Fournisseur
8499900
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
couleur:
autre
largeur:
52 mm
longueur:
78 mm
hauteur:
15 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pays de fabrication:
SLOVENIE
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


