Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 84mm blanc - 7951400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 84mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesacier inoxydable (inox)

largeur:

70 mm
Voir les options disponibles38 mm

longueur:

84 mm
Voir les options disponibles47 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 70 mm

  • longueur - 84 mm

  • hauteur - 94 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242648528

Réf. Sonepar

00165264852

Réf. Fournisseur

7951400

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

largeur:

70 mm

longueur:

84 mm

hauteur:

94 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

SLOVENIE

Accessoire mécanique - Finea HI - blanc

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux