Trilux - Accessoire/pièce de rechange Inplana 350mm - 6456400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 320 mm
longueur - 350 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242324774
Réf. Sonepar
00165232477
Réf. Fournisseur
6456400
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
320 mm
longueur:
350 mm
hauteur:
58 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


