Trilux - Accessoire/pièce de rechange Inplana M73 (600x600) - 6456700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 450 mm
longueur - 595 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242324804
Réf. Sonepar
00165232480
Réf. Fournisseur
6456700
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
450 mm
longueur:
595 mm
hauteur:
22 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Pour l’encastrement de downlights dans des plafonds modulaires et dans des plafonds fermés à faible capacité portante. Accessoires pour une utilisation dans des plafonds modulaires, module 600. Pour type de luminaires Inplana C09... . En tôle d'acier, galvanisée Sendzimir.
Les Atouts de la gamme:
Les downlights Inplana et Onplana LED sont la solution d’éclairage optimale pour pratiquement toutes les applications du secteur tertiaire. Grâce à leur design moderne et minimaliste, ils s’intègrent harmonieusement à tout type d’architecture, en éclairant les murs et le plafond d’une lumière homogène, sans éblouissement.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


