Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumena Plus 750mm argent - 8426300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumena Plus 750mm argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • couleur - aluminium

  • largeur - 55 mm

  • longueur - 750 mm

  • hauteur - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242973828

Réf. Sonepar

00165297382

Réf. Fournisseur

8426300

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

couleur:

aluminium

largeur:

55 mm

longueur:

750 mm

hauteur:

65 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - aluminium

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour la fixation sûre et appropriée de l’appareillage sur le corps du luminaire du projecteur LnPlus 80/90....

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux