Non retournable

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Oleveon 1546mm - 7130200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Oleveon 1546mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 0 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242410736

Réf. Sonepar

00165241073

Réf. Fournisseur

7130200

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

autre

longueur:

1546 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

97 mm

hauteur/profondeur:

44 mm

accessoire:

Oui

émission de lumière:

direct/indirect

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

pays de fabrication:

ESPAGNE

Accessoire technique - Oleveon Fit

Les Atouts de l'article:

Vasque de rechange pour Plafonnier étanche OleveonF 1.5 PMMA. Longueur 1546 mm, Largeur 97 mm, hauteur 44 mm.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux