Trilux - Accessoire/pièce de rechange Oleveon 689mm - 7931100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
angle de rayonnement - 0 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242646593
Réf. Sonepar
00165264659
Réf. Fournisseur
7931100
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
autre
longueur:
689 mm
diamètre:
0 mm
largeur:
97 mm
hauteur/profondeur:
44 mm
accessoire:
Oui
émission de lumière:
direct/indirect
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Vasque de rechange pour Plafonnier étanche OleveonF 6 PC, AragonF 6 PC. Longueur 689 mm, Largeur 97 mm, hauteur 44 mm.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


