Trilux - Accessoire/pièce de rechange Oleveon 76mm anthracite - 7425600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - anthracite
largeur - 65 mm
longueur - 76 mm
hauteur - 85 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242560370
Réf. Sonepar
00165256037
Réf. Fournisseur
7425600
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
couleur:
anthracite
largeur:
65 mm
longueur:
76 mm
hauteur:
85 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Etriers de montage pivotants pour le montage mural ou au plafond de luminaires LED pour locaux humides.1 jeu = 2 pièces. À utiliser en relation avec les luminaires des séries suivantes: AragonF, DeveoF, OleveonF. Convenant à des locaux humides et à des extérieurs proches de bâtiment. Avec température de surface limitée (DIN EN 60598-2-24, identifiant D).
Les Atouts de la gamme:
Grâce à une technologie prismes 3D innovante, Oleveon Fit LED garantit un excellent éclairage anti-éblouissement et éco-énergétique ; la qualité élevée des produits, la richesse de variantes et le système intelligent de gestion d’éclairage LiveLink hissant l’éclairage étanche à un nouveau niveau.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


