Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq - 8224000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

autre
Voir les options disponiblesaluminium
Voir les options disponiblesargent
Voir les options disponiblesnoir

largeur:

0 mm
Voir les options disponibles34 mm
Voir les options disponibles425 mm

longueur:

0 mm
Voir les options disponibles459 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242684779

Réf. Sonepar

00165268477

Réf. Fournisseur

8224000

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

30 mm

diamètre:

250 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Olisq R

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension par câble à 3 points. Pour luminaires de la série Olisq RWD1...ETDD. Kit comprenant un cache-piton blanc, un élément de fixation avec matériel de fixation, des obturateurs, trois câbles en acier avec douilles de recouvrement ainsi qu'un câble transparent 5 x 0,75 mm2. Pour longueurs de suspension jusqu'à 1 500 mm.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux