Non retournable

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq - 8226000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

Voir les options disponiblesaluminium
Voir les options disponiblesargent
Voir les options disponiblesnoir

largeur:

Voir les options disponibles34 mm
Voir les options disponibles64 mm
Voir les options disponibles625 mm

longueur:

Voir les options disponibles659 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 64 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242684977

Réf. Sonepar

00165268497

Réf. Fournisseur

8226000

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

64 mm

diamètre:

507.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Accessoire mécanique - Olisq R

Les Atouts de l'article:

Revêtement en tôle d'acier. Pour luminaires de la série Olisq RWD3... . Surface à laquage par poudre, blanc. Autres couleurs (RAL) sur demande. Largeur: 64,2 mm.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux