🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq 275mm - 8265100

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq 275mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 0 °

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242920785

Réf. Sonepar

00165292078

Réf. Fournisseur

8265100

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

autre

longueur:

275 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

275 mm

hauteur/profondeur:

6.6 mm

accessoire:

Oui

émission de lumière:

indirect

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

Accessoire technique - Olisq Q

Les Atouts de l'article:

Module de remplacement LED pour les luminaires de la série Olisq QWD2... ...-830. Unité d’emballage comprenant 1 pièce.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux