Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq 332mm argent - 8271600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq 332mm argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

aluminium

largeur:

332 mm
Voir les options disponibles432 mm

longueur:

332 mm
Voir les options disponibles432 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • couleur - aluminium

  • largeur - 332 mm

  • longueur - 332 mm

  • hauteur - 34 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242921904

Réf. Sonepar

00165292190

Réf. Fournisseur

8271600

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

couleur:

aluminium

largeur:

332 mm

longueur:

332 mm

hauteur:

34 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Accessoire mécanique - Olisq Q - aluminium

Les Atouts de l'article:

Revêtement décoratif en tôle d'acier. Pour revêtir la moitié de la surface latérale. Pour luminaires de la série Olisq QWD2... . Surface peinte par poudrage, couleur gris argent. Autres couleurs (RAL) sur demande.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux