En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq 525mm blanc - 8259800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq 525mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 0 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242685219

Réf. Sonepar

00165268521

Réf. Fournisseur

8259800

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

blanc

longueur:

525 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

525 mm

hauteur/profondeur:

58.5 mm

accessoire:

Oui

émission de lumière:

direct/indirect

finition de la grille/du réflecteur:

autre

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

Accessoire technique - Olisq Q - blanc

Les Atouts de l'article:

Vasque de rechange pour Appliques murales et plafonniers Olisq QWD3... . En PMMA à haute résistance aux chocs, opale. Longueur 525 mm, Largeur 525 mm, hauteur 58,5 mm.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux