Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq argent - 8269900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - argent
largeur - 34 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242921799
Réf. Sonepar
00165292179
Réf. Fournisseur
8269900
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
couleur:
argent
largeur:
34 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
407 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Revêtement décoratif en tôle d'acier. Pour revêtir la moitié de la surface latérale. Pour luminaires de la série Olisq RWD2... . Surface peinte par poudrage, couleur gris argent. Autres couleurs (RAL) sur demande.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


