Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq blanc - 8227400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - plastique
angle de rayonnement - 0 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242685158
Réf. Sonepar
00165268515
Réf. Fournisseur
8227400
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
blanc
longueur:
0 mm
diamètre:
500 mm
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
58.5 mm
accessoire:
Oui
émission de lumière:
direct/indirect
finition de la grille/du réflecteur:
autre
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Vasque de rechange pour Appliques murales et plafonniers Olisq RWD3... . En PC résistant aux chocs, opale. Diamètre extérieur Ø 500 mm, hauteur 58,5 mm.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


