Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq noir - 8269400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 64 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 0 mm
diamètre - 407.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242921522
Réf. Sonepar
00165292152
Réf. Fournisseur
8269400
Marque
Trilux
couleur:
noir
largeur:
64 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
407.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Olisq R - noir
Les Atouts de l'article:
Revêtement en tôle d'acier. Pour luminaires de la série Olisq RWD2... . Surface peinte par poudrage, couleur noir. Autres couleurs (RAL) sur demande. Largeur: 64,2 mm.
Les Atouts de l'article:
Revêtement en tôle d'acier. Pour luminaires de la série Olisq RWD2... . Surface peinte par poudrage, couleur noir. Autres couleurs (RAL) sur demande. Largeur: 64,2 mm.


