Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq noir - 8269500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - noir
largeur - 64 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 0 mm
diamètre - 507.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242921539
Réf. Sonepar
00165292153
Réf. Fournisseur
8269500
Marque
Trilux
couleur:
noir
largeur:
64 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
507.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Revêtement en tôle d'acier. Pour luminaires de la série Olisq RWD3... . Surface peinte par poudrage, couleur noir. Autres couleurs (RAL) sur demande. Largeur: 64,2 mm.

Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


