Trilux - Accessoire/pièce de rechange Opendo - 7753500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - câblage traversant
nombre de conducteurs - 0
section nominale - 0 mm²
couleur - autre
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242589111
Réf. Sonepar
00165258911
Réf. Fournisseur
7753500
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
câblage traversant
nombre de conducteurs:
0
section nominale:
0 mm²
couleur:
autre
accessoire:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Câble d’alimentation secteur transparent à dispositif antitraction snap-in intégré. Version 3 pôles, Ø 1,5 mm2. Longueur des conducteurs 1000 mm. Unité d’emballage comprenant 1 pièce. Largeur 130 mm, hauteur 150 mm.
Les Atouts de la gamme:
Des performances élevées, un design attrayant, un prix attractif?: le luminaire Opendo LED assure un éclairage homogène et de qualité dans les établissements scolaires et les bureaux. Il est disponible en plafonnier ou luminaire suspendu, en ligne continue ou luminaire individuel. Pour chaque application (dont l’éclairage asymétrique de tableaux), les optiques garantissent des conditions visuelles optimales. Particulièrement convaincant?: certaines versions d’Opendo LED intègrent des modules fonctionnels (détecteur de présence, capteurs de CO2) et offrent ainsi une grande liberté de mise en œuvre.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


