Trilux - Accessoire/pièce de rechange OREX 240mm aluminium - 9682600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange OREX 240mm aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - aluminium

  • accessoire - Oui

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069072074681

Réf. Sonepar

00165207468

Réf. Fournisseur

9682600

Marque

Trilux

couleur:

aluminium

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Orex 2 - aluminium

Les Atouts de l'article:

Fixation du mât, en aluminium moulé sous pression. Pour luminaires de la série Orex G2. Dimensions (L x l x H) : 240 mm x 85 mm x 264 mm.

Les Atouts de la gamme:

L’armature industrielle Orex LED répond aux exigences de puissance des halls de grande hauteur et des zones Ex 1 et 2. Ce luminaire offre une grande variété de flux lumineux (de 8 000 lm à 39 500 lm), de température de couleur (3 000 K, 6 500 K), de type de montage (mural, plafond, sur mât). Orex LED est dimmable DALI et convient à une utilisation en extérieur.

Trilux

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux