Trilux - Accessoire/pièce de rechange OREX 240mm aluminium - 9682700
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - aluminium
largeur - 66 mm
longueur - 240 mm
hauteur - 205 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4069072074940
Réf. Sonepar
00165207494
Réf. Fournisseur
9682700
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
aluminium
largeur:
66 mm
longueur:
240 mm
hauteur:
205 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Accessoire mécanique - Orex 2 - aluminium
Les Atouts de l'article:
Étriers de montage inclinables pour l’installation au mur ou au plafond. Pour luminaires de la série Orex G2. Dimensions (L x l x H) : 240 mm x 66 mm x 205 mm.
Les Atouts de la gamme:
L’armature industrielle Orex LED répond aux exigences de puissance des halls de grande hauteur et des zones Ex 1 et 2. Ce luminaire offre une grande variété de flux lumineux (de 8?000?lm à 39?500?lm), de température de couleur (3 000?K, 6 500?K), de type de montage (mural, plafond, sur mât). Orex LED est dimmable DALI et convient à une utilisation en extérieur.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Les Atouts de l'article:
Étriers de montage inclinables pour l’installation au mur ou au plafond. Pour luminaires de la série Orex G2. Dimensions (L x l x H) : 240 mm x 66 mm x 205 mm.
Les Atouts de la gamme:
L’armature industrielle Orex LED répond aux exigences de puissance des halls de grande hauteur et des zones Ex 1 et 2. Ce luminaire offre une grande variété de flux lumineux (de 8?000?lm à 39?500?lm), de température de couleur (3 000?K, 6 500?K), de type de montage (mural, plafond, sur mât). Orex LED est dimmable DALI et convient à une utilisation en extérieur.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


