Trilux - Accessoire/pièce de rechange Polaron - 6335200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Polaron

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242309528

Réf. Sonepar

00165230952

Réf. Fournisseur

6335200

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

120 mm

diamètre:

380 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Adaptateur de montage - PolaronIQ W - Montage au plafond/encastré

Les Atouts de l'article:

Boîtier d'encastrement pour plafonniers ronds PolaronIQ WD1/WD1D.

Les Atouts de la gamme:

L’élément de base de la famille Polaron IQ LED est un anneau lumineux filigrane, offrant une liberté maximale d'expression : grâce à la diversité des versions, il est possible de réaliser de nombreuses combinaisons, ce qui permet d’adapter parfaitement le design des luminaires à l’environnement. Grâce à un concept de fixation intelligent, le montage de ce luminaire se fait très facilement.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux