Trilux - Accessoire/pièce de rechange Polaron - 6335300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242309535
Réf. Sonepar
00165230953
Réf. Fournisseur
6335300
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
120 mm
diamètre:
520 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Châssis d’encastrement pour plafonnier PolaronIQ WD2/WD2D, WD1-2/WD1-2D. À utiliser en relation avec le boîtier à sceller dans le béton Polaron IQ WD2 BE.
Les Atouts de la gamme:
L’élément de base de la famille Polaron IQ LED est un anneau lumineux filigrane, offrant une liberté maximale d'expression : grâce à la diversité des versions, il est possible de réaliser de nombreuses combinaisons, ce qui permet d’adapter parfaitement le design des luminaires à l’environnement. Grâce à un concept de fixation intelligent, le montage de ce luminaire se fait très facilement.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


