Non retournable

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Polaron M73 (600x600) - 6443900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Polaron M73 (600x600)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 118 mm

  • longueur - 595 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242323067

Réf. Sonepar

00165232306

Réf. Fournisseur

6443900

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

118 mm

longueur:

595 mm

hauteur:

595 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Accessoire mécanique - PolaronIQ H

Les Atouts de l'article:

Accessoires de fixation pour le montage affleurant du baldaquin de plafond dans les plafonds modulaires.. Avec plaque d’appui renforcée dimension du système 600

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux