Non retournable

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Rail 3 allumages blanc - 7948400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Rail 3 allumages blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T

  • nombre de conducteurs - 0

  • section nominale - 0 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242650408

Réf. Sonepar

00165265040

Réf. Fournisseur

7948400

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de T

nombre de conducteurs:

0

section nominale:

0 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

FINLANDE

Accessoire electrique - Rail 3 allumages - blanc

Les Atouts de l'article:

Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Position de la polarité à droite (R), voir le marquage rouge sur le schéma d’encombrement. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 150 mm x 91 mm x 32,5 mm.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux