Trilux - Accessoire/pièce de rechange Rail 3 allumages gris - 7948500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T
nombre de conducteurs - 0
section nominale - 0 mm²
couleur - gris
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242650200
Réf. Sonepar
00165265020
Réf. Fournisseur
7948500
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de T
nombre de conducteurs:
0
section nominale:
0 mm²
couleur:
gris
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
FINLANDE
Les Atouts de l'article:
Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Position de la polarité à droite (R), voir le marquage rouge sur le schéma d’encombrement. Couleur gris (similaire à RAL 7040). Dimensions (L x l x H) : 150 mm x 91 mm x 32,5 mm.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


