Non retournable

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Skeo 165mm - 7098000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Skeo 165mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 165 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242400355

Réf. Sonepar

00165240035

Réf. Fournisseur

7098000

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

165 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

182 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Accessoire mécanique - Skeo Q

Les Atouts de l'article:

Socle d’encastrement servant à fixer le luminaire dans la terre.

Les Atouts de la gamme:

La famille Skeo Q LED comprend des appliques murales et des plafonniers carrés, des projecteurs et des bornes lumineuses. À la lumière du jour, le langage formel à la fois moderne et épuré s'intègre harmonieusement dans l'environnement et crée des accents attrayants. Dans l'obscurité, la famille de luminaires flexibles met en scène les chemins et les façades grâce à une lumière parfaitement adaptée aux conditions générales, de haute qualité et efficace en énergie.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux