Trilux - Accessoire/pièce de rechange Skeo 265mm blanc - 7850500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
largeur - 265 mm
longueur - 265 mm
hauteur - 75 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242636877
Réf. Sonepar
00165263687
Réf. Fournisseur
7850500
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
largeur:
265 mm
longueur:
265 mm
hauteur:
75 mm
diamètre:
265 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Plaque de fermeture à grille de protection, comprenant 2 entretoises horizontales et 2 entretoises verticales. En aluminium moulé sous pression, revêtement poudré, haute résistance aux intempéries. blanc.
Les Atouts de la gamme:
Le hublot Skeo Circ LED assure des conditions de visibilité parfaites et une mise en scène attrayante de façades et zones d’entrée. Deux formats et de nombreux recouvrements offrent une grande liberté d’aménagement. L’adaptation du flux lumineux et de la température de couleur est possible à tout moment.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


