Trilux - Accessoire/pièce de rechange Skeo 350mm - 7159900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 350 mm
longueur - 350 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242415595
Réf. Sonepar
00165241559
Réf. Fournisseur
7159900
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
350 mm
longueur:
350 mm
hauteur:
83 mm
diamètre:
350 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Plaque de fermeture à grille de protection, comprenant 2 entretoises horizontales et 2 entretoises verticales. En aluminium moulé sous pression, revêtement poudré, haute résistance aux intempéries. Anthracite, couleur analogue à DB703.
Les Atouts de la gamme:
Le hublot Skeo Circ LED assure des conditions de visibilité parfaites et une mise en scène attrayante de façades et zones d’entrée. Deux formats et de nombreux recouvrements offrent une grande liberté d’aménagement. L’adaptation du flux lumineux et de la température de couleur est possible à tout moment.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


