Trilux - Accessoire/pièce de rechange So-Tube 100mm noir - 7797600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange So-Tube 100mm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 100 mm

  • hauteur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242631339

Réf. Sonepar

00165263133

Réf. Fournisseur

7797600

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

largeur:

25 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

100 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Accessoire mécanique - noir

Les Atouts de l'article:

Suspension par câble à 1 point. Pour longueurs de suspension jusqu’à 3000 mm. Contenu 2 pièces pour la suspension d'un luminaire individuel. de couleur noire.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux