Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solvan 2000mm - 5638900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 2000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242210862
Réf. Sonepar
00165221086
Réf. Fournisseur
5638900
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
20 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Suspension par câble à 1 point. Pour longueurs de suspension jusqu’à 2000 mm.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


