Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos - 7188200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242424139
Réf. Sonepar
00165242413
Réf. Fournisseur
7188200
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
6 mm
diamètre:
79 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Plaque de recouvrement en PC, claire. Pour les downlights ronds de la série Sonnos au format C01. Longueur , Largeur 79 mm x 79 mm, hauteur 6 mm.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


