Non retournable

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos - 7188600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

Voir les options disponiblesaluminium

couleur:

largeur:

Voir les options disponibles250 mm
Voir les options disponibles399 mm
Voir les options disponibles450 mm

longueur:

Voir les options disponibles250 mm
Voir les options disponibles595 mm
Voir les options disponibles599 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242424177

Réf. Sonepar

00165242417

Réf. Fournisseur

7188600

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

6 mm

diamètre:

170 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Accessoire mécanique - Sonnos - IP54

Les Atouts de l'article:

Plaque de recouvrement en PC, claire. Pour les downlights ronds de la série Sonnos au format C05. Longueur , Largeur 170 mm x 170 mm, hauteur 6 mm.

Les Atouts de la gamme:

Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux