Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos - 7188800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 233 mm
longueur - 233 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242424191
Réf. Sonepar
00165242419
Réf. Fournisseur
7188800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
233 mm
longueur:
233 mm
hauteur:
6 mm
diamètre:
233 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Oui
Accessoire mécanique - Sonnos - IP54