Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos - 8504400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242962402
Réf. Sonepar
00165296240
Réf. Fournisseur
8504400
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
1 mm
diamètre:
225 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoires de montage pour renforcer et agrandir la surface d’appui du downlight côté plafond. Pour luminaires de la série SNS QC03... . En tôle d’acier. Dimensions (L x l): 145 mm x 145 mm, hauteur 0,7 mm.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


