En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 140mm blanc - 8184500

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • couleur - blanc

  • largeur - 140 mm

  • longueur - 140 mm

  • hauteur - 6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242676088

Réf. Sonepar

00165267608

Réf. Fournisseur

8184500

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

couleur:

blanc

largeur:

140 mm

longueur:

140 mm

hauteur:

6 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Sonnos - blanc

Les Atouts de l'article:

Plaque de cache pour couvrir les ouvertures de montage non conformes aux dimensions exactes. Longueur 140 mm Largeur 140 mm.

Les Atouts de la gamme:

Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux