Non retournable

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 200mm - 8186200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • couleur - autre

  • largeur - 200 mm

  • longueur - 200 mm

  • hauteur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242676255

Réf. Sonepar

00165267625

Réf. Fournisseur

8186200

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

couleur:

autre

largeur:

200 mm

longueur:

200 mm

hauteur:

10 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Accessoire mécanique - Sonnos

Les Atouts de l'article:

Corde antichute pour la fixation au luminaire et au plafond. Pour luminaires de la série SNS ...C05/C07.

Les Atouts de la gamme:

Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux