Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 208mm blanc - 7188900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 208 mm
longueur - 208 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242424207
Réf. Sonepar
00165242420
Réf. Fournisseur
7188900
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
208 mm
longueur:
208 mm
hauteur:
50 mm
diamètre:
208 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Pour les downlights ronds de la série Sonnos au format D7. y compris câble d'alimentation transparent 5 x 0,75 mm2 et boîte de raccordement au plafond, ronde, blanche.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


