Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 208mm blanc - 7227400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 208mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 208 mm

  • longueur - 208 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Sonnos

EAN

4018242429523

Réf. Sonepar

00165242952

Réf. Fournisseur

7227400

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

208 mm

longueur:

208 mm

hauteur:

50 mm

diamètre:

208 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Sonnos - blanc

Les Atouts de l'article:

Pour les downlights ronds de la série Sonnos au format D7. y compris câble d'alimentation transparent 3 x 0,75 mm2 et boîte de raccordement au plafond, ronde, blanche..

Les Atouts de la gamme:

Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.