Non retournable

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 210mm blanc - 8183600

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 210 mm

  • longueur - 210 mm

  • hauteur - 6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242675999

Réf. Sonepar

00165267599

Réf. Fournisseur

8183600

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

largeur:

210 mm

longueur:

210 mm

hauteur:

6 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Adaptateur de montage - Sonnos - blanc - Montage au plafond/encastré

Les Atouts de l'article:

Plaque de rénovation pour l'encastrement dans des ouvertures de plafond déjà existantes et dont les dimensions ne sont pas adaptées. Longueur 210 mm Largeur 210 mm.

Les Atouts de la gamme:

Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux