Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 250mm - 7189500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 250mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

autre
Voir les options disponiblesaluminium

couleur:

autre
Voir les options disponiblesblanc

largeur:

250 mm
Voir les options disponibles0 mm
Voir les options disponibles399 mm
Voir les options disponibles450 mm

longueur:

250 mm
Voir les options disponibles0 mm
Voir les options disponibles595 mm
Voir les options disponibles599 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 250 mm

  • longueur - 250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242424269

Réf. Sonepar

00165242426

Réf. Fournisseur

7189500

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

250 mm

longueur:

250 mm

hauteur:

100 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Accessoire mécanique - Sonnos

Les Atouts de l'article:

Boîtier à sceller dans le béton pour l'encastrement de downlights y compris boîtier de driver dans des planchers en béton.

Les Atouts de la gamme:

Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux