Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos blanc - 8184100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
0 mmCaractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242676040
Réf. Sonepar
00165267604
Réf. Fournisseur
8184100
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
6 mm
diamètre:
140 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Anneau de cache pour couvrir les ouvertures de montage non conformes aux dimensions exactes. Pour découpes dans le plafond Ø 100 - 120 mm. Diamètre extérieur 140 mm.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


