Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos blanc - 8184200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 6 mm
diamètre - 210 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242676057
Réf. Sonepar
00165267605
Réf. Fournisseur
8184200
Marque
Trilux
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
6 mm
diamètre:
210 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Anneau de cache pour couvrir les ouvertures de montage non conformes aux dimensions exactes. Pour découpes dans le plafond Ø 150 - 180 mm. Diamètre extérieur 210 mm.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.

Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


