En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 110mm gris - 9829500

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

gris

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • couleur - gris

  • largeur - 110 mm

  • longueur - 110 mm

  • hauteur - 82 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069072074179

Réf. Sonepar

00165207417

Réf. Fournisseur

9829500

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

couleur:

gris

largeur:

110 mm

longueur:

110 mm

hauteur:

82 mm

diamètre:

75 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Tugra - gris

Les Atouts de l'article:

Connecteur en L pour la connexion mécanique de deux luminaires d’une application de ligne continue. Avec possibilité d’alimentation à l’arrière, conforme à l’indice de protection (IP66). En option, les luminaires peuvent être reliés électriquement entre eux à travers le connecteur.. En aluminium, avec une structure de surface mate. Gris lumière. Dimensions (L x l x H) : 110 mm x 110 mm x 82 mm. Composé d’un élément de liaison, de deux capuchons intermédiaires et d’un kit de suspension par câble. Kit de suspension par câble composé d’un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm et de douilles décoratives en acier inoxydable.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux