Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 125mm acier inoxydable - 8118100

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 125mm acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 125 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428879029540

Réf. Sonepar

00165902954

Réf. Fournisseur

8118100

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

25 mm

longueur:

125 mm

hauteur:

90 mm

diamètre:

91 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Tugra - acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage convenant au montage mural et au plafond et, au moyen d'accessoires séparés, également à la version suspendue. Unité d’emballage comprenant 2 pièces. Longueur 125 mm, Largeur 25 mm, hauteur 90 mm.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux