Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 145mm gris - 9830000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
couleur - gris
largeur - 75 mm
longueur - 145 mm
hauteur - 82 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4069072074131
Réf. Sonepar
00165207413
Réf. Fournisseur
9830000
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
couleur:
gris
largeur:
75 mm
longueur:
145 mm
hauteur:
82 mm
diamètre:
75 mm
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Connecteur en I pour la connexion mécanique de deux luminaires d’une application de ligne continue. Avec possibilité d’alimentation à l’arrière, conforme à l’indice de protection (IP66). En option, les luminaires peuvent être reliés électriquement entre eux à travers le connecteur.. En aluminium, avec une structure de surface mate. Gris lumière. Dimensions (L x l x H) : 145 mm x 75 mm x 82 mm. Composé d’un élément de liaison, de deux capuchons intermédiaires et d’un kit de suspension par câble. Kit de suspension par câble composé d’un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm et de douilles décoratives en acier inoxydable.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


