Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 145mm noir - 9829200

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • couleur - noir

  • largeur - 75 mm

  • longueur - 145 mm

  • hauteur - 82 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069072074124

Réf. Sonepar

00165207412

Réf. Fournisseur

9829200

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

couleur:

noir

largeur:

75 mm

longueur:

145 mm

hauteur:

82 mm

diamètre:

75 mm

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

Accessoire mécanique - Tugra - noir

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux