Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 2000mm acier inoxydable - 8118000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 10 mm
longueur - 2000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8428879029533
Réf. Sonepar
00165902953
Réf. Fournisseur
8118000
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
10 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
10 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Suspension par câble pour luminaires de la série Tugra. Avec boucle pour suspension au plafond. Avec douille pour la fixation au crampon de montage. Pour longueurs de suspension jusqu’à 2000 mm. Unité d’emballage 2 pièces, pour deux points de suspension.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


