Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 361mm - 8098900

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242665969

Réf. Sonepar

00165266596

Réf. Fournisseur

8098900

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

plastique

couleur:

autre

longueur:

361 mm

diamètre:

75 mm

largeur:

75 mm

hauteur/profondeur:

75 mm

accessoire:

Oui

émission de lumière:

direct/indirect

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

pays de fabrication:

ESPAGNE

Accessoire technique - Tugra - symétrique

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux