Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 642mm - 8099300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - blindage
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - autre
matériau - plastique
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242666003
Réf. Sonepar
00165266600
Réf. Fournisseur
8099300
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
blindage
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
642 mm
diamètre:
75 mm
largeur:
75 mm
hauteur/profondeur:
75 mm
accessoire:
Oui
émission de lumière:
direct/indirect
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


