🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Trilux - Accessoire Rail 3PH/plaque de recouvrement plastique 2000mm blanc - 9642700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire Rail 3PH/plaque de recouvrement plastique 2000mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • nombre de groupes/phases - 0

  • charge électrique max. par phase - 0 W

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage encastré - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6410014530983

Réf. Sonepar

00165453098

Réf. Fournisseur

9642700

Marque

Trilux

longueur:

2000 mm

nombre de groupes/phases:

0

charge électrique max. par phase:

0 W

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

sans

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

matériau:

plastique

finition de la surface:

brillant

PLIABLE:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

5 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

Accessoire Rail 3PH Nordic Aluminium/plaque de recouvrement plastique 2000mm blanc

Les Atouts de l'article:

Couvercle aveugle pour le système de rails triphasés Nordic. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 2000 mm x 32 mm x 5 mm.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux